※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 電磁弁・電動弁
電磁弁 PS-17型(水用)(蒸気用、ねじ込)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52952218
品番
PS17-V
参考基準価格(税別)
¥157,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
高圧の流体に使用します。
ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。
呼び径(A)
25
質量(kg)
2.6
材質(本体)
SCS
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
140
電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1.6
定格電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)
0.05〜1.6
保護等級
防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別
H種
寸法G(mm)
22
流体温度(℃)
5〜200
取付姿勢
水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体
蒸気
周囲温度(℃)
5〜40
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SUS/PTFEディスク入
許容漏洩量
3g/min以下
Cv値
12
寸法d
1
ポート径(Φmm)
28
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)3.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材