曜日別特売
PS18-J1 赤水防止電磁弁 PS-18型 ベン 52952279

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS18-J1 赤水防止電磁弁 PS-18型 ベン 52952279
PS18-J1 赤水防止電磁弁 PS-18型 ベン 52952279

赤水防止電磁弁 PS-18型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)25
電圧(V)100
定格電圧(V)100
内容量1個注文コード52952279品番PS18-J1
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。
サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。
弁体には信頼性・耐久性に優れた特殊ピストンリングを採用しています。
0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。
小型・軽量なパイロット式電磁弁です。

呼び径(A)25電圧(V)100質量(kg)2材質(本体)CAC406寸法L(mm)120寸法H(mm)139保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)100最高使用圧力(MPa)0.02~1.0定格電流(A)0.19絶縁種別B種寸法G(mm)21流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60)起動電流(A)0.57取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・油(灯油・軽油程度)・空気・不活性ガス弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)材質(弁体)SUS材質(ディスク)FPM許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下(油)Cv値9.5寸法d1ポート径(Φmm)23耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする