※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS18-J2 赤水防止電磁弁 PS-18型 ベン 52952324 PS18-J2 赤水防止電磁弁 PS-18型 ベン 52952324

赤水防止電磁弁 PS-18型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52952324 品番 PS18-J2
参考基準価格(税別)¥95,600 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。
サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。
弁体には信頼性・耐久性に優れた特殊ピストンリングを採用しています。
0.02〜1.0MPaの圧力範囲で使用できます。
小型・軽量なパイロット式電磁弁です。

呼び径(A)20 電圧(V)200 質量(kg)1.7 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)110 寸法H(mm)134 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 使用圧力範囲(MPa)0.02〜1.0 定格電圧(V)200 最高使用圧力(MPa)0.02〜1.0 定格電流(A)0.1 絶縁種別B種 寸法G(mm)16 流体温度(℃)5〜40(管端コアを使用しない場合5〜60) 起動電流(A)0.29 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体水・油(灯油・軽油程度)・空気・不活性ガス 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵) 材質(弁体)SUS 材質(ディスク)FPM 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下(油) Cv値5.5 寸法d3/4 ポート径(Φmm)18 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする