※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSE18-J1 耐圧防爆形電磁弁 PSE-18型(ストレート形、AC100/110V 50/60Hz) ベン 52952613 PSE18-J1 耐圧防爆形電磁弁 PSE-18型(ストレート形、AC100/110V 50/60Hz) ベン 52952613

耐圧防爆形電磁弁 PSE-18型(ストレート形、AC100/110V 50/60Hz)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52952613 品番 PSE18-J1
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

爆発性危険場所に使用します。
手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。
電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。
ストレート形は管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。

呼び径(A)40 質量(kg)3.9 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)145 寸法H(mm)187 電圧(V)AC100/110(50/60Hz) 保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可) 使用圧力範囲(MPa)0.02〜1.0 定格電圧(V)AC100/110(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa)0.02〜1.0 寸法A(mm)38 寸法B(mm)146 絶縁種別H種 寸法G(mm)29 流体温度(℃)5〜60 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体水・油(灯油・軽油程度)・不活性ガス・空気 周囲温度(℃)5〜50 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(ディスク)FPM 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下 Cv値18 寸法d2002/01/01 ポート径(Φmm)32 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする