戸別給水用逆止減圧弁(水・温水用) RC-44N型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端接続ユニオン継手無:G1ねじ 二次側調整圧力範囲(MPa)【設定】0.08 注文コード52953119 品番RC44N-FML2
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は端接続・二次側調整圧力範囲など18種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 端接続ユニオン継手無:G1ねじ 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 二次側調整圧力範囲(MPa)【設定】0.08 【ネームプレート】青 付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み) 材質(本体)CAC406 定格流量(L/min)40(差圧0.1MPa以上) ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5〜90(管端コア使用の場合5〜40) 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.025 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM 材質(ディスク)塩素水耐性EPDM 許容漏洩量なし(圧力計目視) 二次側圧力(MPa)【設定】0.08 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする