呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
端接続オスユニオン継手:JIS R3/4ねじ(P・V兼用)
一次側適合圧力(MPa)1.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)【設定】0.08
色【ネームプレート】緑
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)
材質(本体)CAC406
定格流量(L/min)30(差圧0.1MPa以上)
ストレーナー60メッシュ
流体温度(℃)5〜90(管端コア使用の場合5〜40)
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水・温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.025
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM
材質(ディスク)塩素水耐性EPDM
許容漏洩量なし(圧力計目視)
二次側圧力(MPa)【設定】0.08
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa