※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 減圧弁
減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52953198
品番
RD14CN-BH
参考基準価格(税別)
¥242,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.3〜0.7
材質
【要部】CAC406、SUS
質量(kg)
17.5
材質(本体)
FC
種類
ナイロンコーティング
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
333
寸法A(mm)
174
寸法G(mm)
76
流体温度(℃)
5〜60
取付姿勢
水平・垂直自由
塗装
内外面共ナイロン11、0.3mm以上(白色)
適合流体
水・温水
最大減圧比
10:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
端接続
JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)
NBR
材質(ディスク)
NBR
許容漏洩量
なし(圧力計目視)
Cv値
8
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75
最小流量(L/min)
【調整可能】2〜5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材