※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD14CN-BH 減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング) ベン 52953216 RD14CN-BH 減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング) ベン 52953216

減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52953216 品番 RD14CN-BH
参考基準価格(税別)¥389,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.3〜0.7 材質【要部】CAC406、SUS 質量(kg)37 材質(本体)FC 種類ナイロンコーティング 寸法L(mm)230 寸法H(mm)434 寸法A(mm)218 寸法G(mm)95 流体温度(℃)5〜60 取付姿勢水平・垂直自由 塗装内外面共ナイロン11、0.3mm以上(白色) 適合流体水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) Cv値22 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75 最小流量(L/min)【調整可能】2〜5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする