※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 減圧弁
減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52953365
品番
RD14H-BL
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.05〜0.35
材質
【要部】CAC406、SUS
質量(kg)
17
材質(本体)
FC
種類
温水・油用
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
332
寸法A(mm)
174
寸法G(mm)
76
流体温度(℃)
5〜90
取付姿勢
水平・垂直自由
塗装
内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤
適合流体
温水・油(材料を腐食しないもの)
最大減圧比
10:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
端接続
JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)
NBR
材質(ディスク)
NBR
許容漏洩量
なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)
800以下
Cv値
5.5
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75
最小流量(L/min)
【調整可能】2〜5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材