※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD14H-BM 減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用) ベン 52953496 RD14H-BM 減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用) ベン 52953496

減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52953496 品番 RD14H-BM
参考基準価格(税別)¥159,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.3〜0.7 材質【要部】CAC406、SUS 質量(kg)19 材質(本体)FC 種類温水・油用 寸法L(mm)190 寸法H(mm)341 寸法A(mm)174 寸法G(mm)81 流体温度(℃)5〜90 取付姿勢水平・垂直自由 塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤 適合流体温水・油(材料を腐食しないもの) 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)800以下 Cv値14 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75 最小流量(L/min)【調整可能】2〜5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする