※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD20-DM 減圧弁 RD-20型(水・液体、空気・気体用)(はん用品、ねじ込) ベン 52953724 RD20-DM 減圧弁 RD-20型(水・液体、空気・気体用)(はん用品、ねじ込) ベン 52953724

減圧弁 RD-20型(水・液体、空気・気体用)(はん用品、ねじ込)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52953724 品番 RD20-DM
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 一次側適合圧力(MPa)2.0以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.1〜0.3 材質(本体)SCS 接続方式ねじ込み 流体温度(℃)5〜60 取付姿勢水平・垂直自由 適合流体水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの) 最大減圧比水・液体10:1 空気・気体20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)液体:800以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする