※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 減圧弁
水道用減圧弁 RD-25SN型(一般用、80kPa用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52953846
品番
RD25SN-F1
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
一次側適合圧力(MPa)
0.75以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
【設定】0.08
使用温度範囲(℃)
5〜55
付属品
保温ケース
セット内容
RD25SN-F(1台)+温水機器用逃し弁SL35N-F(1台)
材質(本体)
CAC406
種類
80kPa用
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水道水
機構
逆止め機構、負圧作動機構
開放時流量(L/min)
30以上
ストレーナー
60メッシュ(減圧弁内蔵)
流体温度(℃)
5〜55
圧力(kPa)
【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下
取付姿勢
水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体
水道水
端接続
JIS Rc3/4ねじ
材質(ダイヤフラム)
NBR
材質(ディスク)
NBR
面間寸法(mm)
90
二次側圧力(MPa)
【設定】0.08
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材