※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD25SN-F2 水道用減圧弁 RD-25SN型(一般用、80kPa用) ベン 52953855 RD25SN-F2 水道用減圧弁 RD-25SN型(一般用、80kPa用) ベン 52953855

水道用減圧弁 RD-25SN型(一般用、80kPa用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52953855 品番RD25SN-F2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 一次側適合圧力(MPa)0.75以下 二次側調整圧力範囲(MPa)【設定】0.08 使用温度範囲(℃)5〜55 付属品保温ケース セット内容RD25SN-F(1台)+温水機器用逃し弁SL35N-F(2台) 材質(本体)CAC406 種類80kPa用 接続方式ねじ込み形 使用流体水道水 機構逆止め機構、負圧作動機構 開放時流量(L/min)30以上 ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵) 流体温度(℃)5〜55 圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水 端接続JIS Rc3/4ねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 面間寸法(mm)90 二次側圧力(MPa)【設定】0.08 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52953855 RD25SN-F2 23500776 RD25SN-F RD25SN-F 新基準適合 水道用減圧弁【ボイラ・電気温水器用】 ベン RD25SN-F 新基準適合 水道用減圧弁【ボイラ・電気温水器用】 ベン 1個 7,598
欠品中
税込8,358
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする