※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD30-GH 減圧弁(蒸気用)RD-30型 ベン 52953916 RD30-GH 減圧弁(蒸気用)RD-30型 ベン 52953916

減圧弁(蒸気用)RD-30型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52953916 品番 RD30-GH
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.15〜0.4 使用温度範囲(℃)184以下 質量(kg)12 材質(本体)FC タイプ直動式 形式直動式(小・中容量) 寸法L(mm)150 寸法H(mm)274 寸法d(mm)1-1/2 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気用 寸法G(mm)78 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)シリコンゴム、PTFE 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.06MPa以内 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする