※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 減圧弁
減圧弁 RD-32N型(1.6MPa、ねじ込)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52954083
品番
RD32N-FH
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
一次側適合圧力(MPa)
1.6以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.3〜0.7
使用温度範囲(℃)
5〜90(管端コア使用の場合5〜40)
材質
【要部】CAC406、【バネケース】ADC
質量(kg)
4.9
材質(本体)
CAC406
形式
直動式(小・中容量)
寸法L(mm)
175
寸法H(mm)
187
寸法d(mm)
1-1/4
寸法A(mm)
116
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水・温水
寸法G(mm)
50
ストレーナー
40メッシュ相当
流体温度(℃)
5〜90(管端コア使用の場合は5〜40)
取付姿勢
水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体
水・温水
最大減圧比
10:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
端接続
JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)
NBR
材質(ディスク)
NBR
許容漏洩量
なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて2.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材