※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD32N-FL 減圧弁 RD-32N型(1.6MPa、ねじ込) ベン 52954153 RD32N-FL 減圧弁 RD-32N型(1.6MPa、ねじ込) ベン 52954153

減圧弁 RD-32N型(1.6MPa、ねじ込)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52954153 品番 RD32N-FL
参考基準価格(税別)¥141,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 一次側適合圧力(MPa)1.6以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.35 使用温度範囲(℃)5〜90(管端コア使用の場合5〜40) 材質【要部】CAC406、【バネケース】ADC 質量(kg)5.1 材質(本体)CAC406 形式直動式(小・中容量) 寸法L(mm)180 寸法H(mm)187 寸法d(mm)1-1/2 寸法A(mm)116 接続方式ねじ込み形 使用流体水・温水 寸法G(mm)50 ストレーナー40メッシュ相当 流体温度(℃)5〜90(管端コア使用の場合は5〜40) 取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする