※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD35-DH 減圧弁 RD-35型(水・温水・空気用)(1.0MPa、ねじ込) ベン 52954248 RD35-DH 減圧弁 RD-35型(水・温水・空気用)(1.0MPa、ねじ込) ベン 52954248

減圧弁 RD-35型(水・温水・空気用)(1.0MPa、ねじ込)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52954248 品番 RD35-DH
参考基準価格(税別)¥289,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.3〜0.7 材質【要部】SUS、【バネケース】ADC 質量(kg)2.5 材質(本体)SCS 形式直動式 寸法L(mm)130 寸法H(mm)140 寸法d(mm)3/4 寸法A(mm)100 接続方式ねじ込み 寸法G(mm)41 流体温度(℃)5〜90(管端コア使用の場合は5〜40) 取付姿勢水平・垂直自由 適合流体水・温水・(空気・不活性ガス) 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする