※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 減圧弁
減圧弁 RD-35型(水・温水・空気用)(1.0MPa、ねじ込)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52954309
品番
RD35-DL
参考基準価格(税別)
¥317,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.05〜0.35
材質
【要部】SUS、【バネケース】ADC
質量(kg)
2.6
材質(本体)
SCS
形式
直動式
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
141
寸法d(mm)
1
寸法A(mm)
100
接続方式
ねじ込み
寸法G(mm)
41
流体温度(℃)
5〜90(管端コア使用の場合は5〜40)
取付姿勢
水平・垂直自由
適合流体
水・温水・(空気・不活性ガス)
最大減圧比
10:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
端接続
JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)
NBR
材質(ディスク)
NBR
許容漏洩量
なし(圧力計目視)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材