シェルルブリカンツ
シェルルブリカンツの エンジンオイル
シェルルブリカンツの ガソリン/ディーゼル用
ロテラWスーパー 5W-30 SN/CF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
52954563
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
SAE
5W-30
API
SN/CF
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。