シェルルブリカンツ
シェルルブリカンツの エンジンオイル
シェルルブリカンツの ガソリン/ディーゼル用
ロテラWスーパー 5W-30 SN/CF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(200L)
注文コード
52954572
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 ドラム缶
モノタロウ
¥
79,980
¥
87,978
税込
SAE
5W-30
API
SN/CF
容量(L)
200
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
200L
ベースオイル
鉱物油
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
18,300
/
税込
¥
20,130
沖縄地方
数量1につき
¥
24,725
/
税込
¥
27,198
離島
数量1につき
¥
24,725
/
税込
¥
27,198