※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD3H-GH 減圧弁 RD-3H型(蒸気・気体・液体用) (蒸気用、ねじ込) ベン 52954713 RD3H-GH 減圧弁 RD-3H型(蒸気・気体・液体用) (蒸気用、ねじ込) ベン 52954713

減圧弁 RD-3H型(蒸気・気体・液体用) (蒸気用、ねじ込)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52954713 品番 RD3H-GH
参考基準価格(税別)¥63,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.035〜0.5 使用温度範囲(℃)184以下 材質(本体)FC タイプ直動式 形式直動式(小・中容量) 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気 流体温度(℃)184以下 適合流体蒸気 最大減圧比15:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする