※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD41-DL 減圧弁 RD-41型(蒸気用)(本体SCS、ねじ込) ベン 52954774 RD41-DL 減圧弁 RD-41型(蒸気用)(本体SCS、ねじ込) ベン 52954774

減圧弁 RD-41型(蒸気用)(本体SCS、ねじ込)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52954774 品番 RD41-DL
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.02〜0.25 質量(kg)2 【銘板・ばねの色】緑 材質(本体)SCS 形式直動式 寸法H(mm)128 寸法d(mm)1/2 寸法L1(mm)83 接続方式ねじ込み 寸法L2(mm)186 寸法G(mm)55 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 材質(ベローズ)SUS 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット設定圧力×0.5以内(二次側調整圧力:0.13MPa以下)、0.07MPa以内(二次側調整圧力:0.13MPaを超え0.4MPa)、0.12MPa以内(二次側調整圧力:0.4MPaを超え0.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする