※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 減圧弁
戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端接続
オス・メスユニオン継手:JIS R3/4ねじ・JIS Rc3/4ねじ
二次側調整圧力範囲(MPa)
【設定】0.20、0.25
注文コード
52954957
品番
RD44N-FHCL3
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
端接続・二次側調整圧力範囲
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
端接続
オス・メスユニオン継手:JIS R3/4ねじ・JIS Rc3/4ねじ
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
【設定】0.20、0.25
色
【ネームプレート】赤
付属品
ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)
材質(本体)
CAC406
定格流量(L/min)
50(差圧0.1MPa以上)
ストレーナー
60メッシュ
流体温度(℃)
5〜90(管端コア使用の場合5〜40)
取付姿勢
水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体
水道水・温水
最大減圧比
10:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.02
材質(ダイヤフラム)
塩素水耐性EPDM
材質(ディスク)
塩素水耐性EPDM
二次側圧力(MPa)
【設定】0.20、0.25
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75MPa
商品豆知識
配管工事を支える補助部材