※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD44N-FMCL2 戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型 ベン 52954975 RD44N-FMCL2 戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型 ベン 52954975

戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端接続オス・メスユニオン継手:JIS R3/4ねじ・JIS Rc3/4ねじ 二次側調整圧力範囲(MPa)【設定】0.20 注文コード52954975 品番RD44N-FMCL2
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は端接続・二次側調整圧力範囲など13種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 端接続オス・メスユニオン継手:JIS R3/4ねじ・JIS Rc3/4ねじ 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 二次側調整圧力範囲(MPa)【設定】0.20 【ネームプレート】青 付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み) 材質(本体)CAC406 定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上) ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5〜90(管端コア使用の場合5〜40) 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM 材質(ディスク)塩素水耐性EPDM 二次側圧力(MPa)【設定】0.20 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする