KB-DM2L-02 電源コード サンワサプライ 52955166 KB-DM2L-02 電源コード サンワサプライ 52955166 KB-DM2L-02 電源コード サンワサプライ 52955166 KB-DM2L-02 電源コード サンワサプライ 52955166

電源コード

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(0.2m) 注文コード52955166 品番KB-DM2L-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源L型コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。

電源コード(m)0.2 適合機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× コード長さ(m)0.2 定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能絶縁キャップ付・二重被覆 電源コードVCTFK アズワン品番64-0897-83 マグネット× USBポート数× プラグ形状2PL型プラグ コネクタ仕様ACインレット(メガネ型・L型プラグ) 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52955166
2021-09-12
用途:
スマホの充電器に使用
運輸・通信業

スマホの充電器のACコードが長くて邪魔なので以前から注目していました。全品割引を待って購入しましたがコンセント周りがすっきりしました。

対象商品:
52955166
2020-04-02
用途:
事務処理時
その他業種

無駄に長いコードが複数あり、煩雑で邪魔でしょうが無かったのがスッキリ整理でき、気分良く作業出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする