※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 減圧弁
バイパス付減圧弁(水・温水用)RDB-33FN型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52955395
品番
RDB33FN-FL
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.3〜0.7
材質
【要部】CAC406、【バネケース】ADC
質量(kg)
5.5
材質(本体)
CAC406
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
141
寸法A(mm)
100
寸法d1(mm)
1/4
寸法d2(mm)
1/4
寸法G(mm)
57
流体温度(℃)
5〜90
取付姿勢
水平・垂直 自由
適合流体
水・温水
材質(フランジ)
SUS304
最大減圧比
10:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
端接続
JIS 10K ルーズフランジ
材質(ダイヤフラム)
NBR
材質(ディスク)
NBR
許容漏洩量
なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材