※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RFC44N-FM15BL2 戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型 ベン 52956953 RFC44N-FM15BL2 戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型 ベン 52956953

戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端接続メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵) 二次側調整圧力範囲(MPa)【設定】0.20 注文コード52956953 品番RFC44N-FM15BL2
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は端接続・二次側調整圧力範囲など88種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 端接続メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵) 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 二次側調整圧力範囲(MPa)【設定】0.20 【ネームプレート】青 付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み) 材質(本体)CAC406 ストレーナー60メッシュ 許容差±20%以内 流体温度(℃)5〜90(管端コア使用の場合5〜40) 圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.025 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM 材質(ディスク)塩素水耐性EPDM 二次側圧力(MPa)【設定】0.20 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75 流量設定範囲(L/min)9、12、15、20、25、30、35、40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする