曜日別特売
FM-2201 溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21 NANIWA(ナニワ研磨工業) 52957092

FM-2201 溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21 NANIWA(ナニワ研磨工業) 52957092
FM-2201 溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21 NANIWA(ナニワ研磨工業) 52957092

溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番788-6071
内容量1本注文コード52957092品番FM-2201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

驚異的な穴あけスピード
ガイドなしで位置決めOK
ディスクグラインダーに簡単取り付け
水不要で養生いらず、後片付けも楽々

用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに適合被削材種タイル、御影石、瓦等トラスコ品番788-6071適合機種ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ)全長(mm)60有効長(mm)30軸外径(Φmm)5取付ネジ径M10
注意
※ご使用の際、ディスクグラインダーの安全カバーは確実に取り付けてください。

商品説明動画

乾式コアナ21
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52957117
2024-04-03
用途: タイルへの穴あけ
株式会社フカノサッシ建設業・工事業

乾式でタイルへの穴あけには今のところこの商品が
一番です。
径が小さい物は少し耐久性が落ちますが。
ディスクグラインダーで使用の為穴あけ場所の制限があるのが
ちょっと難点ですのでこちらのメーカーさんで
インパクトドライバーまたはドリルドライバー用を作って頂けるとありがたいです。

対象商品 : 52957092
2021-05-05
用途: セラミックタイルの穴あけ
株式会社ウォーターワークス建設業・工事業

期待以上にタイルの穴あけができた。一つの穴あけが、5、6秒位でした
後は耐久性がもっと良くならないかなぁ!

対象商品 : 52957117
2017-09-02
用途: 、機械のメンテナンス

大変使いやすく今後も使って行きたい。値段が手ごろで

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする