神東産業
神東産業の 手研磨
神東産業の 研磨シート
神東産業の 研磨材付シート
マイクロネットスポンジシート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
52957187
品番
細目 #1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
粒度
#1500(細目)
対応材質
ステンレス、鉄、アルミ、プラスチック、樹脂
用途
自動車補修・DIY全般・塗装前の足つけ、流し台のサビやくもり取り、調理器具の焦げ落とし・便器の汚れ落とし・茶シブ取り等
材質
ナイロン、ウレタン、酸化アルミナ
寸法(mm)
75×115×4
色
グリーン
タイプ
湿式・乾式用