神東産業
神東産業の 手研磨
神東産業の 研磨シート
神東産業の 研磨材付シート
マイクロネットスポンジシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
粒度
#3000(仕上げ)
注文コード
52957205
品番
仕上げ#3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
#3000(仕上げ)
対応材質
ステンレス、鉄、アルミ、プラスチック、樹脂
用途
自動車補修・DIY全般・塗装前の足つけ、流し台のサビやくもり取り、調理器具の焦げ落とし・便器の汚れ落とし・茶シブ取り等
材質
ナイロン、ウレタン、酸化アルミナ
寸法(mm)
75×115×4
色
オレンジ
タイプ
湿式・乾式用