ニットー[塗装・養生・内装用品]
ニットー[塗装・養生・内装用品]の マスカー/養生シート・養生ボード
ニットー[塗装・養生・内装用品]の テープ
ニットー[塗装・養生・内装用品]の 下地保護テープ・下敷テープ
CPP下敷きテープ 40mm巾
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5巻)
注文コード
52957643
品番
080032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅広タイプ(40mm)の下地保護用テープです。
長さ(m)
100
用途
下地保護・下敷用
テープ幅(mm)
40
テープ厚さ(mm)
0.24
厚さ×幅W(mm)
0.24×40