※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 減圧弁
戸別給水用伸縮管付減圧弁(水・温水用) RJ-44N型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端接続
【入口】メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)、【出口】JIS G1めねじ(ユニオン継手)
二次側調整圧力範囲(MPa)
【設定】0.20、0.25
注文コード
52957705
品番
RJ44N-FHDL3
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
端接続・二次側調整圧力範囲
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
端接続
【入口】メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)、【出口】JIS G1めねじ(ユニオン継手)
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
【設定】0.20、0.25
色
【ネームプレート】赤
付属品
ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)
材質(本体)
CAC406
定格流量(L/min)
50(差圧0.1MPa以上)
ストレーナー
60メッシュ
流体温度(℃)
5〜90(管端コア使用の場合5〜40)
適合流体
水道水・温水
最大減圧比
10:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.02
材質(ダイヤフラム)
塩素水耐性EPDM
材質(ディスク)
塩素水耐性EPDM
許容漏洩量
なし(圧力計目視)
伸縮量(mm)
最大面間より縮み12
二次側圧力(MPa)
【設定】0.20、0.25
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材