戸別給水用伸縮管付減圧弁(水・温水用) RJ-44N型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端接続【入口】ユニオン継手無:G1ねじ、【出口】JIS G1めねじ(ユニオン継手) 二次側調整圧力範囲(MPa)【設定】0.08 注文コード52957775 品番RJ44N-FLL1
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は端接続・二次側調整圧力範囲など12種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 端接続【入口】ユニオン継手無:G1ねじ、【出口】JIS G1めねじ(ユニオン継手) 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 二次側調整圧力範囲(MPa)【設定】0.08 【ネームプレート】緑 付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み) 材質(本体)CAC406 定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上) ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5〜90(管端コア使用の場合5〜40) 適合流体水道水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM 材質(ディスク)塩素水耐性EPDM 許容漏洩量なし(圧力計目視) 伸縮量(mm)最大面間より縮み12 二次側圧力(MPa)【設定】0.08 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする