※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RP6A-B 減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC) ベン 52958028 RP6A-B 減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC) ベン 52958028

減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52958028 品番 RP6A-B
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.03〜0.8 使用温度範囲(℃)5〜80 質量(kg)7.5 材質(本体)FC タイプパイロット式 形式パイロット式 寸法L(mm)140 寸法H(mm)155 寸法d(mm)1/4 接続方式フランジ形 使用流体空気・気体 寸法G(mm)62 キャップ色 ハンドル色 流体温度(℃)5〜80 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体空気、気体 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.07 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS) 材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406 許容漏洩量なし(圧力計目視) Cv値2.5 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03〜0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする