※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 減圧弁
減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52958089
品番
RP6A-B
参考基準価格(税別)
¥272,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.03〜0.8
使用温度範囲(℃)
5〜80
質量(kg)
26.5
材質(本体)
FC
タイプ
パイロット式
形式
パイロット式
寸法L(mm)
260
寸法H(mm)
221
寸法d(mm)
3/8
接続方式
フランジ形
使用流体
空気・気体
寸法G(mm)
110
キャップ色
黒
ハンドル色
黒
流体温度(℃)
5〜80
取付姿勢
水平配管に正立取付
適合流体
空気、気体
最大減圧比
10:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.07
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)
弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS)
材質(ピストン・シリンダー)
C3604・CAC406
許容漏洩量
なし(圧力計目視)
Cv値
36
締切昇圧(MPa[kgf])
0.02以下
オフセット
0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03〜0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材