※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 減圧弁
トラップ内蔵減圧弁 RP-6BD型(蒸気用) (要部CAC)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52958159
品番
RP6BD-B
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.03〜0.8
使用温度範囲(℃)
184以下
仕様
【トラップ部許容背圧】一次側圧力の70%以下
質量(kg)
14.5
材質(本体)
FC
タイプ
パイロット式
形式
パイロット式
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
182
寸法d(mm)
3/4
接続方式
フランジ形
使用流体
蒸気
寸法H1(mm)
88
寸法G(mm)
145
ハンドル色
青
流体温度(℃)
184以下
取付姿勢
水平配管に正立取付
適合流体
蒸気
最大排出量(L/h)
【ドレン(圧力差:排出量)】0.05MPa:100/0.1MPa:160/0.2MPa: 260/0.3MPa:340/0.4MPa:400/0.6MPa:500/0.8MPa:550/1.0MPa: 590
最大減圧比
20:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(ピストン・シリンダー)
CAC406
許容漏洩量
定格流量の0.05%以下
Cv値
6.5
締切昇圧(MPa[kgf])
0.02以下
オフセット
0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03〜0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材