※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RP6BD-B トラップ内蔵減圧弁 RP-6BD型(蒸気用) (要部CAC) ベン 52958168 RP6BD-B トラップ内蔵減圧弁 RP-6BD型(蒸気用) (要部CAC) ベン 52958168

トラップ内蔵減圧弁 RP-6BD型(蒸気用) (要部CAC)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52958168 品番 RP6BD-B
参考基準価格(税別)¥172,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.03〜0.8 使用温度範囲(℃)184以下 仕様【トラップ部許容背圧】一次側圧力の70%以下 質量(kg)15 材質(本体)FC タイプパイロット式 形式パイロット式 寸法L(mm)180 寸法H(mm)182 寸法d(mm)3/4 接続方式フランジ形 使用流体蒸気 寸法H1(mm)88 寸法G(mm)145 ハンドル色 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大排出量(L/h)【ドレン(圧力差:排出量)】0.05MPa:100/0.1MPa:160/0.2MPa: 260/0.3MPa:340/0.4MPa:400/0.6MPa:500/0.8MPa:550/1.0MPa: 590 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)CAC406 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 Cv値9 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03〜0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする