※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 減圧弁
減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52958186
品番
RP6P-B
参考基準価格(税別)
¥81,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.03〜0.8
質量(kg)
7.5
材質(本体)
FC
形式
パイロット式
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
155
寸法d(mm)
1/4
寸法G(mm)
62
キャップ色
シルバー
ハンドル色
シルバー
流体温度(℃)
184以下
取付姿勢
水平配管に正立取付
適合流体
蒸気
最大減圧比
20:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(ピストン・シリンダー)
CAC406
許容漏洩量
定格流量の0.05%以下
Cv値
1
締切昇圧(MPa[kgf])
0.02以下
オフセット
0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03〜0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材