TH(大宝ダイヤモンド工業)
TH(大宝ダイヤモンド工業)の 切断
TH(大宝ダイヤモンド工業)の ダイヤモンドカッター
サイレントマルチリム消音タイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
105
注文コード
52958657
品番
Sマルチ105(F付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
消音リムロングセラー品
外径(Φmm)
105
軸径(Φmm)
10
穴径(Φmm)
20
厚さ(mm)
2.2
幅(mm)
7