※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RP9-M 減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部SUS) ベン 52958667 RP9-M 減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部SUS) ベン 52958667

減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部SUS)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52958667 品番 RP9-M
参考基準価格(税別)¥239,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
呼び径(A)50 呼び径(B)2 一次側適合圧力(MPa)2.0以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.03〜0.8 質量(kg)17 材質(本体)FCD 形式パイロット式 寸法L(mm)250 寸法H(mm)247 寸法d(mm)1/4 寸法G(mm)104 キャップ色 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 20K RFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 Cv値16 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03〜0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする