TH(大宝ダイヤモンド工業)
TH(大宝ダイヤモンド工業)の 切断
TH(大宝ダイヤモンド工業)の ダイヤモンドカッター
スーパータフカッターZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
105
注文コード
52958745
品番
Z-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
経済タイプの汎用品
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
20(付属リング:15)
厚さ(mm)
2.2
幅(mm)
7