TH(大宝ダイヤモンド工業)
TH(大宝ダイヤモンド工業)の 切断
TH(大宝ダイヤモンド工業)の ダイヤモンドカッター
スーパータフカッターZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
125
注文コード
52958763
品番
Z-5H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
硬質材用最高級品
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
22(付属リング:20)
厚さ(mm)
2.2
幅(mm)
7