TH(大宝ダイヤモンド工業)
TH(大宝ダイヤモンド工業)の 切断
TH(大宝ダイヤモンド工業)の ダイヤモンドカッター
スーパマルチリムタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
125
注文コード
52958833
品番
マルチ125(替刃)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フランジ付ロングセラー品
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
20
厚さ(mm)
2.2
幅(mm)
7