TH(大宝ダイヤモンド工業)
TH(大宝ダイヤモンド工業)の 切断
TH(大宝ダイヤモンド工業)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
205
幅(mm)
7
注文コード
52958903
品番
TD-8H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・幅
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
硬質材用最高級品
外径(Φmm)
205
穴径(Φmm)
22、25.4(付属リング:20/22)
厚さ(mm)
2.3
幅(mm)
7