TH(大宝ダイヤモンド工業)
TH(大宝ダイヤモンド工業)の 切断
TH(大宝ダイヤモンド工業)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドスーパーレーザー(乾式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
225
注文コード
52958912
品番
S/LA-10”
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,000
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
レーザー溶接ドライカッター
外径(Φmm)
225
穴径(Φmm)
25.4(付属リング:20/22)
厚さ(mm)
2.5
幅(mm)
6