TH(大宝ダイヤモンド工業)
TH(大宝ダイヤモンド工業)の 切断
TH(大宝ダイヤモンド工業)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドスーパーレーザー(乾式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
335
注文コード
52958946
品番
S/LA-14”
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
レーザー溶接ドライカッター
外径(Φmm)
335
穴径(Φmm)
20、22、25.4(付属リング:20/22)、30.5(付属リング:20/22/25.4)
厚さ(mm)
2.7
幅(mm)
6