TH(大宝ダイヤモンド工業)
TH(大宝ダイヤモンド工業)の 切断
TH(大宝ダイヤモンド工業)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドブレード(湿式)コンクリート専用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52959052
品番
14”CC-DX
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
プロ専用ウエットカッター・コンクリート専用
適合材
コンクリート
外径(Φmm)
355
穴径(Φmm)
27
厚さ(mm)
3
幅(mm)
8