TH(大宝ダイヤモンド工業)
TH(大宝ダイヤモンド工業)の 切断
TH(大宝ダイヤモンド工業)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンド消音ブレード(湿式)アスファルト専用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
255
注文コード
52959068
品番
S-AS10”
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,000
この商品は
外径
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
プロ専用消音ウエットカッター
適合材
アスファルト
外径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
27
厚さ(mm)
2.5
幅(mm)
7