※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 各種用途バルブ
バキュームブレーカ VD-2N型(定水位弁出口側専用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52959139
品番
VD2N-F
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
使用圧力範囲(MPa)
0.75以下
流体温度(℃)
5〜60
寸法A(mm)
1
寸法D(mm)
40.4
寸法H(mm)
100
呼び径(A)
25
材質(本体)
CAC406C又はC3604B
材質(ボール)
ポリエチレン
適合流体
水道水・工業用水
適合
【定水位弁(FVバルブ)適用呼び径】65以上
質量(kg)
0.29
材質(ディスク)
NBR
材質(ストレーナ)
SUS304
流量(kg/h)
【-0.003MPa】1.95、【-0.006MPa】2.70、【-0.01MPa】3.40
作動圧力(kpa)
【開】98.3・A(ー3.0)以下、【閉】111.3・A(10)以上
商品豆知識
配管工事を支える補助部材