※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WF22C-F 電磁弁(液体・気体用) WF-22C型 (通電閉) ベン 52959227 WF22C-F 電磁弁(液体・気体用) WF-22C型 (通電閉) ベン 52959227

電磁弁(液体・気体用) WF-22C型 (通電閉)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52959227 品番 WF22C-F
参考基準価格(税別)¥147,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。液体・気体用です。
0〜1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。

呼び径(A)25 質量(kg)5.3 材質(本体)CAC407 寸法L(mm)140 寸法H(mm)175 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0〜0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0〜0.1 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別B種 寸法G(mm)27 流体温度(℃)5〜60 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5〜60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02〜1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 Cv値10 ポート径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする